Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine OPTIgrind GU 15, 3101505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793330
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3101505
EAN/GTIN:
     4030635028809
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine 150 mm 230 v
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3101505, Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie, Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor. Gehäuse aus Aluminiumstrangguss. Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchtetenRotor mit Qualitätskugellagern. Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug. Sichtscheiben aus bruchsicherem Material. Vibrationsdämpfende Gummifüße. Grob- und Feinschleifscheibe(K36/K80) im Standardlieferumfang. Lieferumfang: Schleifscheibe Normalkorund grob K36. Schleifscheibe Normalkorund fein K80., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10700 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,45 kW
Gewicht (Netto) ca.:
11 kg
Schleifscheibe Außendurchmesser:
150 mm
Schleifscheibe Bohrung:
16 mm
Schleifscheibe Breite:
20 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
205 mm
Anschlussspannung:
230 V
Höhe (Produkt) ca.:
265 mm
Drehzahl:
2850 min¯¹
Absaugstutzen Nennweite:
34 mm
Länge (Produkt) ca.:
389 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 230v, DOPPELSCHLEIFER, 4030635028809, 1493840
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,56*
€ 155,35*
1 Tag
27
€ 5,45*
ab € 132,39*
€ 156,13*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 156,86*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 133,51*
€ 158,00*
2 Tage
27
€ 4,99*
ab € 135,80*
€ 160,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842001
ab € 8,72*
Zubehör
PROMAT
4000842018
ab € 9,21*
Zubehör
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842093
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.