Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer ELT 3-2 350 m³/h 2,2/3,2 kW 13,9 A REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000896943
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     114155
EAN/GTIN:
     4026415062552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
remko elektroheizer
elektroheizer
vollautomatischer Betrieb · keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · Heizelemente aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Stecker: Schutzkontakt · Gewicht: 6,8kg · Modell: ELT 3-2 · Stromaufnahme: 13,9A
Weitere Informationen:
Luftleistung:
350 m³/h
Heizleistung:
2,2 / 3,2 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Nennwärmeleistung:
3,2 kW
Länge:
400 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
335 mm
Breite:
200 mm
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
63
Frei Haus
ab € 274,18*
€ 320,53*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 272,44*
€ 320,84*
7 Tage
84
€ 5,99*
ab € 268,31*
€ 323,58*
5 Tage
84
€ 8,90*
ab € 275,65*
€ 323,75*
3 Tage
84
Frei Haus
ab € 276,17*
€ 327,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,91*
€ 369,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,89*
€ 369,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,52*
€ 354,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 297,49*
€ 354,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.