Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer ELT 3-2 350 m³/h 2,2/3,2 kW 13,9 A REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000896943_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000896943_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000896943-NW
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     114155
EAN/GTIN:
     4026415062552
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
remko elektroheizer
elektroheizer
robust, sicher und zuverlässig · vollautomatischer Betrieb · keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · sparsamer Stromverbrauch · geräuscharmer Betrieb · leicht zu transportieren · Heizelemente aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Stecker: Schutzkontakt · Gewicht: 6,8kg · Modell: ELT 3-2 · Stromaufnahme: 13,9A
Weitere Informationen:
Luftleistung:
350 m³/h
Heizleistung:
2,2 / 3,2 kW
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Nennwärmeleistung:
3,2 kW
Breite:
200 mm
Länge:
400 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
335 mm
Marke:
REMKO
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
Frei Haus
ab € 274,18*
€ 320,53*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 272,44*
€ 320,84*
7 Tage
84
€ 5,99*
ab € 268,31*
€ 323,58*
Lager 89Y5C
84
€ 8,90*
ab € 275,65*
€ 323,75*
3 Tage
84
Frei Haus
ab € 276,17*
€ 327,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.