Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo-Ventilator RTV 35 H.480mm 230/50 V/Hz 770 W grün REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000896952
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610735
EAN/GTIN:
     4026415146948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
2 Ventilatorstufen · mit integriertem Betriebsstundenzähler · aufstellbar in 3 verschiedenen Positionen (0°, 45° und 90°) · Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit Weitere technische Eigenschaften: · Steckertyp: F
Weitere Informationen:
Modell:
RTV 35
Nennaufnahmeleistung:
770 W
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Ausführung:
mit A6 Netzsteckdose
Farbe:
grün
Höhe:
480 mm
Luftleistung:
2000/2600 m³/h
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,55*
€ 318,73*
Frei Haus
ab € 288,35*
€ 327,16*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 290,57*
€ 328,46*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 287,30*
€ 331,66*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,05*
€ 417,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,55*
€ 496,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,12*
€ 486,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 409,10*
€ 486,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,53*
€ 468,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 393,50*
€ 468,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remko
1009531
ab € 8,34*
Zubehör
Remko
1009533
ab € 36,37*
Zubehör
Remko
1009532
ab € 76,92*
Zubehör
Remko
1009540
ab € 67,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.