Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftstabschleifer PWS 1/800 DV 80000min-¹ 3mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000898872
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80205010
EAN/GTIN:
     4007220230985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Leicht und handlich. Er ist der kleinste · hochtourige Winkelschleifer. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 0,75 m Ab- und 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI) · Spannzange 3 mm · 2 Spannschlüssel. Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung. Technische Daten: Betriebsdruck: 6.3 bar Leistung: 75 Watt Drehzahl: 80000 RPM Breite metrisch: 21 mm Luftverbrauch · Leerlauf: 0.15 m³/min Luftverbrauch · bei Last: 0.14 m³/min Länge metrisch: 139 mm Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen Nettogewicht: 0.094 kg Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm Höhe: 40 mm Vorteile: Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet. Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite. Ist wie ein Stift zu halten. Sicherheitshinweise: Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben · um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen. Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsdruck: 6,3bar · Abluftaustritt: hinten · Anzahl der Öltropfen [min]: 1Tropfen · Breite metrisch: 21mm · Höhe: 40mm · Innen-ø Zuluftschlauch: 4,8mm · Länge metrisch: 139mm · Leistung: 75W · Luftverbrauch, bei Last: 0,14m³/min · Sicherheitshinweise: Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen. · Spannzangengruppe: 2 · Ventilausführung: Dreh · Vorteile: Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet., Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite., Ist wie ein Stift zu halten.
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
80000 min-¹
Spannzangen-Ø:
3 mm mm
Luftverbrauch:
0,15 m³/min
Gewicht:
0,094 kg
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer pferd 3mm, druckluft geradschleifer, druckluft-geradschleifer 3mm spannzange, Druckluftstabschleifer, Druckluft-Stabschleifer, Druckluftwerkzeuge, Stiftschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,01*
€ 1.010,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,76*
€ 951,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 799,74*
€ 951,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 799,73*
€ 951,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,37*
€ 934,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 785,36*
€ 934,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 785,35*
€ 934,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 785,34*
€ 934,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 785,33*
€ 934,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,97*
€ 925,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,95*
€ 912,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.