Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.280mm B.4,8mm PA natur 100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000900746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KBI 3-75
EAN/GTIN:
     4250799925817
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C Weitere technische Eigenschaften: · Zugbelastung: 220N
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bündel-Ø:
77 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
4,8 mm
Länge:
280 mm
Material:
Polyamid
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
526
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,88*
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 3,89*
1 Tag
492
€ 5,59*
ab € 2,62*
€ 3,92*
6 Tage
702
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,99*
4 Tage
702
€ 8,90*
ab € 2,78*
€ 4,08*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,88*
€ 4,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 3,86*
€ 4,59
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 3,84*
€ 4,57
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 3,83*
€ 4,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,57*
€ 4,25
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 3,56*
€ 4,24
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 3,55*
€ 4,22
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 3,53*
€ 4,20
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 3,52*
€ 4,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,46*
€ 4,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,32*
€ 3,95
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,22*
€ 3,83
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,56*
€ 3,05
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.