Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBI 3-75 Kabelbinder Länge 280 mm Breite 4,8 mm Polyamid natur 100St./Btl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KBI 3-75 Kabelbinder Länge 280 mm Breite 4,8 mm Polyamid natur 100St./Btl
KBI 3-75 Kabelbinder Länge 280 mm Breite 4,8 mm Polyamid natur 100St./Btl
Artikel-Nr.:
     1955B-2018846596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000900746
EAN/GTIN:
     4250799925817
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Kabelbinder L.280mm B.4,8mm PA natur 100St./Btl. aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °CWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 220N
Weitere Informationen:
eClassID:
27140702
HerstellerNr:
4000900746
Werksnummer:
4000900746
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Länge 280 mm Breite 4,8 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
526
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,88*
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 3,89*
1 Tag
492
€ 5,59*
ab € 2,62*
€ 3,92*
Lager 1955
702
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,99*
4 Tage
702
€ 8,90*
ab € 2,78*
€ 4,08*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,99*
€ 4,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,61*
€ 4,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,55*
€ 4,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,41*
€ 4,06
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,32*
€ 3,95
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,63*
€ 3,13
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.