Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS max-8X D.22mm Arbeits-L.L.520mm SDS max 5 St.BOSCH


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000909884
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900267
EAN/GTIN:
     4059952533414
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer 22mm
hammerbohrersatz bosch
Bosch Carbide-Technologie für langlebiges Bohren von Stahlbeton · dringt effektiv durch die Armierung, sodass man nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln musst, wenn man auf Stahl stößt · passend für SDS max Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Inhalt:
5 Stück
Aufnahme:
SDS max
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 182,34*
€ 215,53*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 184,82*
€ 221,10*
Lager 1690
24
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 190,45*
€ 223,02*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,35*
€ 235,13*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,92*
€ 236,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 223,02*
€ 265,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,00*
€ 254,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 213,99*
€ 254,65
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 213,98*
€ 254,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,84*
€ 239,00
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 200,83*
€ 238,99
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 200,81*
€ 238,96
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 200,80*
€ 238,95
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 200,79*
€ 238,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 197,15*
€ 234,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,45*
€ 226,64
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.