Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer, 22 x 400 x 520 mm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer, 22 x 400 x 520 mm, 5 Stück
Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer, 22 x 400 x 520 mm, 5 Stück
Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer, 22 x 400 x 520 mm, 5 Stück
Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer, 22 x 400 x 520 mm, 5 Stück
Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer, 22 x 400 x 520 mm, 5 Stück
Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer, 22 x 400 x 520 mm, 5 Stück
Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer, 22 x 400 x 520 mm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154323
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900267
EAN/GTIN:
     4059952533414
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer 22mm
hammerbohrersatz bosch
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS max-4 Bohrer - Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Hammerbohrern viel abverlangt.
Sogar 4-Schneider nutzen sich schnell ab.
Beim Wechseln des Zubehörs und beim Kaufen von Verbrauchsmaterialien kommt es zu Ausfallzeiten.
Der Vollhartmetallkopf auf dem EXPERT SDS max-8X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren.
Dank der Bosch Carbide Technology und des Vollhartmetallkopfs hält der EXPERT SDS max-8X weitaus länger als normale Hammerbohrer.
Er dringt effektiv durch die Armierung, sodass du nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln musst, wenn du auf Stahl stößt.
Für Bauprofis, die regelmäßig Beton und Stahlbeton bohren, z. B.
für schwere Anker oder Armierungsverlängerungen.
Der Bosch EXPERT SDS max-8X Hammerbohrer bietet eine unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Es ist das ideale EXPERT Zubehör für SDS max Bohrhämmer.
Passend auf alle Bohrhämmer SDS max.

Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton - Dank der Bosch Carbide Technology und des Vollhartmetallkopfs hält der EXPERT SDS max-8X weitaus länger als normale Hammerbohrer.
Er dringt effektiv durch die Armierung, sodass du nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln musst, wenn du auf Stahl stößt.
Passend auf alle Bohrhämmer SDS max.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22
Ausführung:
Bohrer
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
5
Hersteller:
Bosch
Artikeltyp:
Hammerbohrer
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
520
Arbeitslänge:
400
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Bosch, EXPERT, SDS, max-8X, Hammerbohrer,, 22
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 182,34*
€ 215,53*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 184,82*
€ 221,10*
14 Tage
24
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 190,45*
€ 223,02*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,35*
€ 235,13*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,92*
€ 236,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,10*
€ 263,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,96*
€ 249,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 208,87*
€ 248,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,48*
€ 235,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,51*
€ 229,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,82*
€ 219,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 184,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.