Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Expert SDS-7X D.12mm Arbeits-L.150mm L.215mm SDS-Plus 10 St.BOSCH


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000909982
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900174
EAN/GTIN:
     4059952532479
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer 12mm sds-plus
hammerbohrersatz bosch
langlebiges Bohren von Stahlbeton · mit Carbide Technology · dringt effektiv durch die Armierung · passend für alle SDS plus Bohrhämmer
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Inhalt:
10 Stück
Typ:
Carbide
Anzahl Schneiden:
4
Aufnahme:
SDS-Plus
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 54,62*
€ 63,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 54,29*
€ 63,51*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,33*
€ 64,69*
6 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 65,49*
Lager 1690
3
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 58,49*
€ 67,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,25*
€ 80,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 67,24*
€ 80,02
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 67,23*
€ 80,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,88*
€ 77,21
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 64,86*
€ 77,18
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 64,85*
€ 77,17
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 64,84*
€ 77,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,89*
€ 74,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.