Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309883, Hammerbohrer EXPERT 12x150x215mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610290
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952532479
EAN/GTIN:
     4059952532479
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer 12mm sds-plus
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309883, SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 10er-Großpack , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk und Beton Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900174
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, HAMMERBOHRER
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 54,57*
€ 63,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 54,65*
€ 63,41*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,19*
€ 64,54*
Lager 260
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 65,34*
3 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 58,41*
€ 67,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,34*
€ 77,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,04*
€ 77,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,17*
€ 76,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,49*
€ 73,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 56,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.