Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft FH 2-10 Heft-L.110mm 100-150mm Ku.PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4005045110
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12617120
EAN/GTIN:
     4007220535714
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Kettensägefeile
feilenheft pferd
Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten · außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil · kein Wegrollen der Feile · ohne Weichmacher Weitere technische Eigenschaften: · Ø Bohrung für Angel: schmale Angeln
Weitere Informationen:
Heftlänge:
110 mm
Modell:
FH 2-10
für Feilenlänge:
100 - 150 mm
passend für:
Schlüsselfeilen, Kettensägefeilen Ø 4,0-4,8 mm
Marke:
PFERD
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: feilenheft, Feilenhefte
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1222
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,25*
€ 1,69*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,70*
5 Tage
1127
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 1,79*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 1,93*
Lager 1690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.