Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilensatz L.300mm Hieb 2 2K-Ergo PFERD


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4005095190
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11800552
EAN/GTIN:
     4007220011485
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz pferd
feilensatz
mit Ergonomie-Feilenheft · aus hochwertigem Stahl · in Rolltasche aus Kunststoff · auch zur Bearbeitung von Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet · Inhalt: flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund, rund Weitere technische Eigenschaften: · Heft: 2K-Ergo
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Hieb:
2
Inhalt:
5-teilig
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dreikant, Feilen, Feilensätze, Flachstumpf, Halbrund, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
pro Stück
€ 4,79*
ab € 50,12*
€ 60,37*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 50,16*
€ 60,40*
1 Tag
360
pro Stück
€ 5,00*
ab € 51,44*
€ 62,07*
Lager 1690
2
pro Satz
€ 5,99*
ab € 51,78*
€ 62,62*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,86*
€ 64,10*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 62,62*
€ 74,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 62,56*
€ 74,45
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 62,54*
€ 74,42
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 62,53*
€ 74,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,68*
€ 71,02
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 59,67*
€ 71,01
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 59,65*
€ 70,98
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 59,64*
€ 70,97
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 59,63*
€ 70,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,95*
€ 68,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,16*
€ 65,64
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 51,78*
€ 61,62
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11108302
ab € 6,86*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11101302
ab € 4,65*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11125302
ab € 7,56*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11107302
ab € 4,44*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11104302
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.