Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzpolierstift D25xH30mm 6mm Filz KEL PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020010210
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44101711
EAN/GTIN:
     4007220153819
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzpolierstifte werden in Verbindung mit Schleifpaste zur Vorpolitur und Hochglanzpolitur eingesetzt
Weitere Informationen:
Form:
KEL
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
19000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Filz
Ø:
25 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1142
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,50*
€ 6,10*
1 Tag
46
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,48*
6 Tage
1198
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 6,48*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 6,62*
Lager 1690
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.