Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 25x30 mm, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 25x30 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 25x30 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 25x30 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 25x30 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 25x30 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 25x30 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 25x30 mm, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-122853
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220153819
EAN/GTIN:
     4007220153819
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fasermaler
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen.
Die Kegelform KEL wird überwiegend zur Bearbeitung von Radien eingesetzt.

  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
  • Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte
Weitere Informationen:
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
empfohlen
Eignung für Kunststoff:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Schaft-Ø:
6 mm
Kopf-Ø:
25 mm
Anwendung:
Zur Oberflächenverfeinerung vorgeschliffener Teile
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
PFERD
Schaftlänge:
40 mm
Kopflänge:
30 mm
Typ:
KEL
Schleifstiftform:
Kegelform
Höhe:
30
Werkzeugdurchmesser:
25 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
952
10
€ 5,00*
ab € 4,53*
€ 6,06*
6 Tage
1406
10
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,43*
2 Tage
28
20
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,58*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 4,65*
€ 6,61*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,36*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.