Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe X-LOCK PSF STEELOX D125x1,6mm ger.INOX Bohr.22,23mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4025125225
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61721124
EAN/GTIN:
     4007220113455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert · effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD. Mit dem Bosch X-LOCK-System für Winkel­schleifer wechseln Sie Werkzeuge schnell und komfortabel. Statt einer runden Bohrung weist das X-LOCK-System eine x-förmige Kontur auf · die das formschlüssige Fixieren des Werkzeuges auf dem Winkel­schleifer erlaubt. Das garantiert das sichere Aufspannen von verschiedenen Werkzeugen in kürzester Zeit. Das einzigartige System erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheits­standards und hält auch rauen und harten Einsatzbedingungen stand.,X-LOCK von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer: Werkzeug in der X-LOCK-Aufnahme positionieren · aufklicken – fertig. So einfach war der Zubehörwech­sel bei Winkelschleifern noch nie. X-LOCK schafft einen neuen Standard · der Profis die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert. Bosch Power Tools setzt auf starke Partner wie PFERD. So hat PFERD das Prinzip für die Verbindung von X-LOCK-Stanzteil mit dem gebunde­nen Schleifmittel · Fächerscheiben und Bürsten entwickelt sowie die Voraussetzungen geschaf­fen · dass diese industriell hergestellt werden können. Technische Daten: Max. RPM: 12200 RPM Breite metrisch: 1.6 mm Ø Bohrung: 22.23 mm ø Außen metrisch: 125 mm Vorteile: Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel. Dünne und gratarme Trennschnitte. Komfortabel und sicher. Schnelle Trennschnitte. Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges. Trennscheiben mit X-LOCK können auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Gewinde M14 und 5/8”-11 eingesetzt werden. Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit. Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es · indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein. Lösen Sie das Werkzeug durch Betätigen des Hebels. Bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX) Stahl Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen Trennen von Blechen Trennen von Vollmaterial Erzeugen von Durchbrüchen Antriebsarten: Winkelschleifer Akkuwinkelschleifer PFERDEFFICIENCY: PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben · um die beim Einsatz entstehende Vibrations- · Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es, indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein., Lösen Sie das Werkzeug durch Betätigen des Hebels. · Aufnahmesystem: X-LOCK · Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen, Trennen von Blechen, Trennen von Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen · Vorteile: Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet., Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel., Dünne und gratarme Trennschnitte., Komfortabel und sicher., Schnelle Trennschnitte., Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges., Trennscheiben mit X-LOCK können auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Gewinde M14 und 5/8”-11 eingesetzt werden., Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar., Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung., Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit. · Max. RPM: 12200RPM
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1,6 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Breite:
1,6 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Korund A
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
EHT / 41 / T1
Marke:
PFERD
Ausführung:
INOX
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Materialzuordnung:
Edelstahl (INOX), Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 125x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4794
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 1,65*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,66*
Lager 1690
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,77*
2 Tage
359
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,82*
2 Tage
359
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.