Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband LS 309 X L.560mm B.100mm K.100 f.HO/MET Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025296036
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     4475
EAN/GTIN:
     4014855016778
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Korund · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · dicht gestreut · hohe Standzeit und Schleifleistung · bewährtes Produkt für die Metall- und Holzbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Breite:
100 mm
Länge:
560 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 100x560 k100, endlos schleifband, endlos-schleifband 100x560, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,24*
€ 1,68*
2 Tage
190
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,30*
€ 1,76*
Lager 1690
142
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,77*
2 Tage
61
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 1,80*
2 Tage
190
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
7039
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.