Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschleifbänder 100x560 mm Körnung 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLINGSPOR4475
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     4475
EAN/GTIN:
     4014855016778
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifbänder für Handbandschleifer LS 309 XH

Anwendung
Spezialtype für Handbandschleifer

Ausführung
• Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack
Weitere Informationen:
Bandlänge:
560 mm
Körnung:
100
Streuung:
Dichte Streuung
Verbindung (Schleifbänder):
F5
Passend für Maschinentyp:
Handbandschleifer
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Metall | Holz
Typbezeichnung:
LS 309 XH
Trägermaterial:
Baumwollgewebe
Farbe:
Braun
Bandbreite:
100 mm
Bindung:
Kunstharz
Bandbreite x Bandlänge:
100 mm x 560 mm
Hersteller Artikelnummer:
4475
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 100x560 k100, endlos schleifband, endlos-schleifband 100x560, Gewebeschleifbänder, Schleifbänder, Gewebe-, Schleifmittel, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Endlosschleifband, Schleifbänder, Schleifhülse, Schleifvlies Bänder, Schleifvlies Rolle, Schleifband für Bandschleifer, KLINGSPOR
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,24*
€ 1,68*
2 Tage
190
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,30*
€ 1,76*
4 Tage
142
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,77*
Lager 245
61
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 1,80*
2 Tage
190
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
7039
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.