Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe XF733 D.125mm K.24 Alu.Keramikkorn VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025325206
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     787592
EAN/GTIN:
     4018875875926
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramikkorn · halboffen gestreut mit Selbstschärfungseffekt · zur Bearbeitung von NE-Metallen · die Zusatzschicht STEARAT PLUS verringert die Anhaftung des Materials am Schleifkorn deutlich · aggressiver Schliff und sehr lange Standzeit · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
24
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
Aluminium
Marke:
VSM
Material:
Keramikkorn
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,0584*
€ 1,3184*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1,0524*
€ 1,6047*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,61*
Lager 1690
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 1,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,128*
€ 1,6724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.