Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe Actirox D.180mm K.36 Aluminium,unlegierter STA VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4025325223
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     787864
EAN/GTIN:
     4018875878644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Keramikkorn · maximaler Abtrag und verbesserte Spanabfuhr – auch beim Schleifen von Aluminium · das geometrisch geformte Keramikkorn erzielt einen schnellen Schliff und sehr lange Standzeiten · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Körnung:
36
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
Aluminium, unlegierter Stahl
Marke:
VSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,86*
4 Tage
5050
50
€ 8,50*
ab € 3,2078*
€ 3,8878*
30 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,00*
50
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,17*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.