Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad L229xB152mm ultra fine grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030125100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000844232
EAN/GTIN:
     4015448507222
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad schwarzgrau
handpad
hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren Weitere technische Eigenschaften: · Schleifmittel: Siliciumcarbid · Farbe: grau
Weitere Informationen:
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Sorte:
ultra fine
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handschleifgewebe, Schleifpapierrolle, Schleifvliese, Schleifvlieskissen, Schleifvliesstreifen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
510
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,02*
1 Tag
680
20
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 0,80*
€ 1,12*
4 Tage
680
20
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,83*
€ 1,16*
6 Tage
700
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,17*
2 Tage
680
20
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844231
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.