Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad L229xB152mm ultra fine grau PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000844232-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448507222
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad schwarzgrau
handpad
hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren Weitere technische Eigenschaften: · Schleifmittel: Siliciumcarbid · Farbe: grau
Weitere Informationen:
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Sorte:
ultra fine
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Handschleifgewebe, Schleifpapierrolle, Schleifvliese, Schleifvlieskissen, Schleifvliesstreifen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
510
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,02*
1 Tag
680
20
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 0,80*
€ 1,12*
Lager 89Y5C
680
20
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,83*
€ 1,16*
6 Tage
700
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,17*
2 Tage
680
20
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,19*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
ab 60000 Kartonagen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844231
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.