Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein L150xB50xH25mm SCg fein/grob grau im Krt.MÜLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4030210150
Herst.-Nr.:
     843445
EAN/GTIN:
     4037073000572
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliciumcarbid · zum Schleifen von Werkzeugen mit Hartmetallschneiden · eine Seite fein, eine Seite grob · im Faltkarton Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: im Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
fein / grob
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Länge:
150 mm
Anwendung:
für Hartmetallschneiden
Marke:
MÜLLER
Material:
Siliciumcarbid
Höhe:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Belgischer Brocken, Kombi-Abziehstein, Kombi-Bankstein, Kombi-Schleifstein, Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, Wasserstein, Ölstein, silicium-karbid-schleifstein fein /grob, kombi abziehstein, Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
266
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,34*
2 Tage
266
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 7,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,87*
€ 7,56*
1 Tag
38
1
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 7,56*
Lager 1690
144
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.