Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste D.20mm 6mm Drahtstärke 0,35mm STA 20000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4035050203
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030305
EAN/GTIN:
     4013349307439
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste
gezopfter Draht · verzinkte Hülse · zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Besatzlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Aufnahme:
6 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
219
1
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 11,22*
1 Tag
295
1
€ 5,45*
ab € 7,99*
€ 11,28*
1 Tag
295
8
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 11,30*
1 Tag
206
1
€ 5,59*
ab € 8,16*
€ 11,52*
1 Tag
293
1
€ 4,99*
ab € 8,33*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,76*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,31*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,37*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,60*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,05*
Ähnlich
Osborn
9906030302
ab € 20,40*
Ähnlich
Osborn
9906030304
ab € 17,12*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,50*
Ähnlich
Osborn
3906030304
ab € 18,55*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,63*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.