Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste D.25mm Drahtstärke 0,3mm VA 18000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4035050253
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002509363
EAN/GTIN:
     4060246007603
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
gewellter Draht · verzinkte Hülse · zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
25 mm
Besatzlänge:
25 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
18000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
VA
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste osborn, pinselbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
122
12
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,04*
1 Tag
192
15
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,06*
1 Tag
192
1
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 6,25*
1 Tag
114
1
€ 5,59*
ab € 4,76*
€ 6,77*
1 Tag
163
1
€ 4,99*
ab € 4,83*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 84 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,76*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,54*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,31*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,64*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,06*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,87*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,57*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,63*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.