Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste D.20mm 6mm Drahtstärke 0,26mm VA 20000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4035055202
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030328
EAN/GTIN:
     4013349307538
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
gezopfter Draht · verzinkte Hülse · zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Besatzlänge:
29 mm
Drahtstärke:
0,26 mm
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Aufnahme:
6 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
VA
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste osborn, pinselbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
84
12
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 14,16*
1 Tag
128
1
€ 5,45*
ab € 11,68*
€ 16,02*
1 Tag
128
5
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 16,02*
1 Tag
80
1
€ 5,59*
ab € 12,69*
€ 17,31*
1 Tag
113
1
€ 4,99*
ab € 12,97*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 72 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 84 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 96 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 108 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 169,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,76*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,31*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,37*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,60*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,05*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,88*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,63*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.