Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1111 DF L.225mm B.19mm TPI 6 4,3mm geschr.,gefr.5er Pk.BOSCH


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4040190017
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656261
EAN/GTIN:
     3165140235532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Säbelsägeblatt S 1111 DF Heavy for Wood and Metal. Werkstoff: BIM. Zahnausführung: geschränkt · gefräst. Einsatzbereiche: Für Holz mit Nägeln/Metall (kleiner als 175 mm Stärke) · für Holz- · Spanplatten (kleiner als 175 mm Stärke) · für Kunststoffprofile (mit Durchmesser kleiner als 175 mm) · für GFK/Epoxy (kleiner als 50 mm Stärke). Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
S 1111 DF
Gesamtlänge:
225 mm
Ausführung:
geschränkt, gefräst
Anwendungsgebiete:
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (175 mm),
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
4,3 mm
Zahnteilung TPI:
6
Marke:
BOSCH
Stärke:
1,25 mm
Material:
BIM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 11,88*
€ 14,76*
1 Tag
27
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 14,87*
18 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,55*
€ 15,77*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,14*
€ 16,20*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 16,37*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,76*
€ 17,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 272
ab € 5,74*
Zubehör
Bosch
2608631404
ab € 4,98*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,97*
Zubehör
Bosch
2608656271
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.