Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.102mm Schnitt-T.40mm HSS-Co 8 Schaftausf.Power Change Plus BIM BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4040224302
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594239
EAN/GTIN:
     3165140950084
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
die BiM Progressor for Wood and Metal Lochsäge bietet eine 2-fach höhere Lebensdauer als ihr Vorgänger · Schneidmaterial HSS-Co8, mit progressiver Zahnleiste für schnelle Schnitte · diese Lochsäge eignet sich für das Bohren von Löchern in Holz, Trockenbauwände, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl · sie ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet · mit Power Change Plus Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Power Change Plus · Ausführung: BIM
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
102 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Marke:
BOSCH
Material:
HSS-Co 8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.