Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B VA M4x0,7mm HSS-Co 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4114615040
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104373
EAN/GTIN:
     4046122385393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS-Co · Höhe: 5mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,7 mm
Außen-Ø:
20 mm
Supplier Number:
104373
Typ:
VA
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 15,49*
€ 20,60*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 15,96*
€ 21,14*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 21,21*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 21,67*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 16,54*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104060
ab € 19,77*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104106
ab € 25,75*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104147
ab € 28,64*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104179
ab € 34,44*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104201
ab € 37,84*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104306
ab € 15,93*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104418
ab € 13,72*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104453
ab € 13,79*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104511
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.