Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außengewindedrehmeißel 12x12mm HM P25/P30 re. 60° Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118650252
Herst.-Nr.:
     12282R1212P2530
EAN/GTIN:
     4030456132419
Suchbegriffe:
Außengewinde-Drehmeißel
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Hartmetall P25/P30 · 60 ° · WN282 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 60° · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
12 x 12 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,91*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,31*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,95*
€ 9,33*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 9,43*
Lager 1690
18
5
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 45 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R1010P2530
ab € 6,39*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R1616P2530
ab € 8,26*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R2020P2530
ab € 9,33*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12282R2525P2530
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.