Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakendrehmeißel 25x25mm HM P25/P30 re. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4118660252
Herst.-Nr.:
     12263R2525P2530
EAN/GTIN:
     4030456131689
Suchbegriffe:
DIN 4981
DIN 4981 Drehmeißel
DIN 4981 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4981
Hartmetall P25/P30 · WN263 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Einstechbreite: 8mm · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
25 x 25 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4981, Hakendrehmeißel, Innen-Stechmeißel, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Haken-Drehmeißel, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Haken-Drehmeißel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,57*
€ 19,47*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 15,71*
€ 19,51*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 15,94*
€ 19,78*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 16,31*
€ 20,71*
Lager 1690
4
3
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 21 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 27 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 81,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R1010P2530
ab € 8,45*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R1212P2530
ab € 9,19*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R1616P2530
ab € 10,85*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
12263R2020P2530
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.