Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.600mm m.Schlitzfuß verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4200000108
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     48003
EAN/GTIN:
     4014788504052
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweise Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schlitzfuß
Länge:
600 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 65,62*
€ 83,25*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 65,35*
€ 83,33*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 83,68*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,11*
€ 95,96*
€ 5,95*
ab € 74,47*
€ 97,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,25*
€ 99,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paar
ab 4 Paar
€ 80,60*
€ 95,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paar
ab 6 Paar
€ 76,33*
€ 90,83
pro Paar
ab 7 Paar
€ 76,31*
€ 90,81
pro Paar
ab 8 Paar
€ 76,30*
€ 90,80
pro Paar
ab 9 Paar
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,62*
€ 87,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,62*
€ 78,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.