| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4300000210 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0107 EAN/GTIN: 4005153060808 |
| |
|
| | |
| aus Styropor · Stärke 20 mm · für angereicherte Edelputze Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 180mm · Länge: 320mm · Stärke: 20mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | spitz | Material: | Styropor | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,05* | € 4,22* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,06* | € 4,23* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,02* | € 4,24* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,19* | € 4,42* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 3,22* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|