Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungspistole GEKA Stecksystem Ausführung:f.TW KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4300600061
Herst.-Nr.:
     46.7002.8
EAN/GTIN:
     4015933093704
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
Trinkwasserschlauch
Wassersparventil
wassersparventil
für Trinkwasser geeignet · Duchflussvolumen bei 5 bar 25l/min · passend zu gängigen Stecksystemen · Messing / Chromstahl / Gummi · Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand
Weitere Informationen:
max. Betriebsdruck:
24 bar
Gewicht:
0,95 kg
Marke:
KARASTO
Ausführung:
für TW
Material:
Messing/Gummiummantelt
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Anschluss:
Stecksystem
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause, Gardena, Geka, Karasto, Messingkupplungen, Pistolen, Reinigungspistolen, Spritzdüsen, Sprühpistole
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 30,81*
€ 37,70*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 30,89*
€ 37,71*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 38,70*
2 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 34,34*
€ 42,03*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 37,27*
€ 45,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1812
ab € 7,70*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1814
ab € 10,27*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1815
ab € 9,44*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,1817
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.