Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzdüse GEKA Schnellkuppl.13mm Ausführung:leicht,SB Ware GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300600066
Herst.-Nr.:
     22.0281.9
EAN/GTIN:
     4015933005707
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung messing wasser
klauenkupplung
klauenkupplung messing
leichte Ausführung · Messing · mit Schnellkupplungsanschluss · abstellbarer Wasserfluss · stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
13 mm
Gewicht:
0,191 kg
Nenngröße:
1/2 ″
Marke:
GEKA
Ausführung:
leicht, SB Ware
Material:
Messing
Anschluss:
Schnellkupplung
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brause, Gardena, Messingkupplungen, Spritzdüsen, Sprühpistole
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,55*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,16*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,23*
1
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,36*
Lager 1690
105
5
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0284.9
ab € 15,33*
Ähnlich
Bevo
0450112
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.