Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel NPS=3/4 Zoll 6-kant L 39mm SPRINGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4500100135
Herst.-Nr.:
     340034T
EAN/GTIN:
     4251680642028
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
6- bzw. 8-kt. Doppelnippel · Gewinde EN 10226-1 · ISO 7-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C Weitere technische Eigenschaften: · L: 39mm
Weitere Informationen:
NPS:
3/4 ″
SW:
27,5 mm
Gewicht:
0,048 kg
Marke:
SPRINGER
Ausführung:
340, 6-kant
Material:
V4A / 1.4408/316/CF8M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: edelstahl-doppelnippel g 3/4, edelstahl doppelnippel, edelstahl-fittings doppelnippel, Doppelnippel, Fitting, Gewindefitting, Gewindefittings, Nippel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
97
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,21*
2 Tage
130
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,69*
€ 2,23*
2 Tage
91
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,79*
€ 2,34*
2 Tage
130
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,38*
7 Tage
130
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.