Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO TRIX® L.40m ID 13mm AD 20mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4555777050
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031219
EAN/GTIN:
     4045998018695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
hochflexibel, drallfrei und knickstabielFestigkeitsträger: synthetische GarneDecke: EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig und UV-beständigSeele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarzTemperaturbereich: -20 °C bis +100 °CKennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech EURO TRIX® Made in Germany”.Einsatzbereiche: Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau, in Kommunen, Fuhrparks etc.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 50mm· Gewicht: 0,265kg/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Berstdruck:
45 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
EPDM
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Witterungsbeständig / UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, wasserschlauch contitech, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Industrieschläuche, Wasserschläuche
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1880
40
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 2,21975*
€ 2,83975*
1 Tag
1680
40
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 2,90*
1 Tag
1880
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,17925*
€ 2,9015*
1 Tag
1680
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,91*
Lager 1690
1230
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 124,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2051
ab € 1,14*
Zubehör
Bevo
0423341
ab € 0,82*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80101SB
ab € 1,76*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,68*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,32*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.