Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtungsband 4360 L25 mxB12mm 4,0mm PTFE Spule


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4566600432
Hersteller:
     Theodor Winkel
Herst.-Nr.:
     436001225
EAN/GTIN:
     4059862000266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
ptfe dichtband 12 mm
auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebend Einsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etc Material: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel) Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C) Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PTFE
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
12 mm
Dicke:
4,0 mm
Marke:
WST
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Dichtbänder, Flachdichtungsbänder, Flächendichtung, Flächendichtungsband, Fladiba, PTFE-Dichtbänder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,13*
€ 2,17*
1 Tag
175
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,10*
€ 2,71*
Lager 1690
487
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,72*
1 Tag
455
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,25*
€ 2,91*
1 Tag
175
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.