Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole IG G 1/4 Zoll m.Verlängerung/Schutzkappe RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4588880851
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     125503
EAN/GTIN:
     4047322389655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. · werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Innengewinde
Anschluss:
G 1/4 ″
Ausführung:
mit Verlängerung/Schutzkappe
Temperaturbereich:
-20 bis +45 °C
Marke:
RIEGLER
Gewindeanschluss Düse:
M7
Betriebstemperatur:
-20 bis +45 °C
Gehäuse:
Kunststoff
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Pneumatikrohrschutzkappe, Schutzkappe Pneumatikrohr, ausblaspistole, 52 D, Ausblaspistolen, Blaspistolen, Druckluftabblaspistole, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftpistole
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
720
1
€ 8,50*
ab € 5,91*
€ 7,58*
Lager 1690
55
1
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,01*
1 Tag
74
1
€ 6,95*
ab € 6,28*
€ 8,05*
1 Tag
74
10
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 8,16*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,96*
Zubehör
Riegler
638.42
ab € 14,31*
Zubehör
Riegler
638.44
ab € 14,32*
Zubehör
Riegler
638.46
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.