| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-101506 Herst.-Nr.: 638.42 EAN/GTIN: 4047322247375 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini-Druckregler, G 1/4 AG/AG, Arbeitsdruck (voreingestellt) 2 bar, PN max. 12 barDieser voreingestellte Druckregler sorgt für optimale Druckverhältnisse, speziell bei Blaspistolen.Der Druckregler wird in die Druckluftleitung eingefügt. Passt auf jedes 1/4" Gewinde und hält Druckverhältnisse optimal ein, wodurch Energiekosten reduziert werden. Manipulationssicher. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | G 1/4 AG/AG | Eingangsdruck max.: | 12 bar | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Gehäuse: | Messing | Durchfluss: | 0 - 400 l/min | Feder: | Edelstahl | Arbeitsdruck (voreingestellt): | 2 bar | L: | 24,0 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleindruckregler, Kleinstdruckregler, Micro-Druckregler, Mini-Druckregler, Minidruckregler, druckregelventil riegler r1/4, druckaufbau- und entlüftungsventil, riegler druckluftregler, Mini-Druckminderer, Druckregler Mini, Mini Druckregler, Mini-Druckregler für Druckluftwerkzeuge, Mini Druckminderer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |