Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2-7,8 m.Verlängerung/Düse lärmred.RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4588880853
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     125367
EAN/GTIN:
     4047322390415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. · werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2-7,8
Ausführung:
mit Verlängerung/Düse lärmred.
Temperaturbereich:
-20 bis +45 °C
Marke:
RIEGLER
Gewindeanschluss Düse:
M7
Betriebstemperatur:
-20 bis +45 °C
Gehäuse:
Kunststoff
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
1
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 10,67*
2 Tage
413
1
€ 8,50*
ab € 8,03*
€ 10,69*
1 Tag
93
10
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,88*
1 Tag
103
1
€ 5,45*
ab € 8,44*
€ 11,24*
Lager 1690
77
1
€ 5,99*
ab € 8,59*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.