Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 1 B SW 30mm L.390mm Form B CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000015030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6003180
EAN/GTIN:
     4010886600313
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
390 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
1 B 30
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 6,90*
ab € 18,50*
€ 22,15*
7 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 18,55*
€ 22,20*
2 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 20,14*
€ 24,06*
Lager 1690
42
1
€ 5,99*
ab € 20,34*
€ 24,44*
1 Tag
69
1
€ 5,45*
ab € 20,45*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 29
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
1 B 32
ab € 19,89*
Ähnlich
Gedore
1 B 34
ab € 29,59*
Ähnlich
Gedore
1 B 36
ab € 35,60*
Ähnlich
Gedore
1 B 41
ab € 43,89*
Ähnlich
Gedore
1 B 46
ab € 63,57*
Ähnlich
Gedore
1 B 50
ab € 88,48*
Ähnlich
Gedore
1 B 55
ab € 103,38*
Ähnlich
Gedore
1 B 60
ab € 125,89*
Ähnlich
PROMAT
4000823695
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.