Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 1 B SW 1.1/4 Zoll L.412mm Form B CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000019412
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6006870
EAN/GTIN:
     4010886600689
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
HOHE PASSGENAUIGKEIT: Der Ring-Maulschlüssel wird auf das exakte Nennmaß gefertigt und bearbeitet. Der gekröpfte und um 10° abgewinkelte Ring überträgt das volle Drehmoment auf die Schraube. · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der blendfrei matt verchromte Schraubenschlüssel aus Stahl bietet auch bei öligen Händen einen sicheren Griff. Bei Überbelastung verformt sich das Werkzeug anstatt zu brechen · QUALITY MADE IN GERMANY: Der Schlüssel mit einem abgewinkelten und gekröpften Ring und einer Maulstellung von 15° wurde in Deutschland hergestellt und entspricht den hohen GEDORE Qualitätsansprüchen · GEDORE QUALITÄT SEIT ÜBER 100 JAHREN: Das Sortiment mit über 17.000 Werkzeugen übertrifft Industrie-Ansprüche. Nutzen Sie als Profi Hammer · Zange oder ganze Werkzeugkoffer für ein sicheres Arbeiten · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 1,1/4″ · Länge: 412 mm · Gewicht: 861 g · Artikelnummer: 1 B 1.1/4AF Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 70,5mm · Kopfhöhe 1: 20,5mm · Kopfhöhe 2: 11,8mm · Kopfbreite 1: 45,8mm · Ausführung: verchromt · Gesamtbreite: 67mm · Gesamthöhe: 41mm · Gewicht lbs: 1,9lbs · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kröpfhöhe 1: 39mm · Maulstellung 1: 15Grad · Netto-Gewicht: 0,861kg · Ringkröpfung: 10Grad
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1.1/4 ″
Schlüsselweite mm:
31,75 mm
Länge:
410 mm
Marke:
GEDORE
Material:
31CrV3
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
UNIT-DRIVE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 25,96*
€ 33,76*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 26,96*
€ 35,17*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 35,69*
3 Tage
33
5
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 35,83*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,62*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.