Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechseitenwand LOGS 80 H2000xB390mm blau RAL 5022 LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5000680978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 80 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011417
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Lochblechseitenwand · 2-teilig · Nutzfläche B 310 mm x H 1400 mm · mit Eurolochung ab 500 mm · als seitlicher Abschluss für alle Modultürme · zusätzlich können Produkte mit Standardhaken aufgehängt werden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
390 mm
Nutzflächenbreite:
310 mm
Nutzflächenhöhe:
1400 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, Lochblechseitenwand, Lochblechseitenwände, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 46,15*
€ 61,24*
Lager 1690
5
€ 5,99*
ab € 46,39*
€ 61,32*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 45,73*
€ 62,35*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 47,89*
€ 62,93*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 47,25*
€ 63,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.