Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGS Lochblechseitenwand LOGS 80 H2000xB390mm blau RAL 5022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGS Lochblechseitenwand LOGS 80 H2000xB390mm blau RAL 5022
LOGS Lochblechseitenwand LOGS 80 H2000xB390mm blau RAL 5022
Artikel-Nr.:
     1955B-2000298789
Hersteller:
     LOGS
Herst.-Nr.:
     5000680978
EAN/GTIN:
     4054773011417
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Lochblechseitenwand LOGS 80 H2000xB390mm blau RAL 5022 LOGS Lochblechseitenwand · 2-teilig · Nutzfläche B 310 mm x H 1400 mm · mit Eurolochung ab 500 mm · als seitlicher Abschluss für alle Modultürme · zusätzlich können Produkte mit Standardhaken aufgehängt werden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
eClassID:
35010513
HerstellerNr:
5000680978
Werksnummer:
5000680978
Länge netto mm:
1015,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
6,140000
Gewicht brutto Kg:
6,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
H2000xB390mm
Produktart:
Lochblechseitenwand
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 46,15*
€ 61,24*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 46,85*
€ 61,78*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 45,73*
€ 62,35*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 47,89*
€ 62,93*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 47,25*
€ 63,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.