Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 R SW 30mm L.399mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5003010030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297221
EAN/GTIN:
     4010886889213
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
399 mm
Zähne:
72
Marke:
GEDORE
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,79*
€ 61,41*
1 Tag
75
€ 5,90*
ab € 52,40*
€ 61,44*
Lager 1690
27
€ 5,99*
ab € 54,06*
€ 63,38*
€ 4,90*
ab € 52,59*
€ 63,42*
1 Tag
80
€ 7,90*
ab € 54,72*
€ 63,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297159
ab € 12,14*
Ähnlich
Gedore
2297167
ab € 13,23*
Ähnlich
Gedore
2297175
ab € 13,54*
Ähnlich
Gedore
2219433
ab € 15,61*
Ähnlich
Gedore
2297191
ab € 18,63*
Ähnlich
Gedore
2297205
ab € 21,32*
Ähnlich
Gedore
2297213
ab € 46,16*
Ähnlich
Gedore
2297248
ab € 63,06*
Ähnlich
Gedore
2219549
ab € 73,62*
Ähnlich
PROMAT
4000821671
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.