Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 R 34 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-2219549
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 R 34
EAN/GTIN:
     4010886883419
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Mit gleichen Schlüsselweiten
UD-Profil
Hohe Drehmomentübertragung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
Glühend geschmiedet
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre
Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft
Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
Flache Ausführung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
72 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
65,5 mm
Kopfbreite 2:
72 mm
Kopfhöhe 1:
18,4 mm
Kopfhöhe 2:
9,7 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
1,011 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite:
34,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel gedore 34 mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel gerade form, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 17
ab € 12,24*
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,27*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,57*
Ähnlich
Gedore
7 R 21
ab € 16,66*
Ähnlich
Gedore
7 R 22
ab € 18,53*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,27*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,02*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 51,43*
Ähnlich
Gedore
7 R 32
ab € 62,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.