Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckrohr f.Zugringschlüssel 839 R L.460mm f.SW 22-30mm PADRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5009004022
Herst.-Nr.:
     83990001
EAN/GTIN:
     4004254336805
Suchbegriffe:
Zugringschlüssel Aufsteckrohr
zugringschlüssel aufsteckrohr
Stahlrohr verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 460mm · Material: Stahlrohr verchromt
Weitere Informationen:
für Schlüsselweite:
22 - 30 mm
Marke:
PADRE GERMANY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckrohre, Zugringschlüssel, Zug-Ringschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 13,38*
1 Tag
41
1
€ 5,45*
ab € 9,65*
€ 13,45*
1 Tag
41
6
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 13,67*
2 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 10,27*
€ 14,21*
6 Tage
unbekannt
1
€ 12,50*
ab € 10,55*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83990002
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.