| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5009004032 Herst.-Nr.: 83990002 EAN/GTIN: 4004254336850 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 610mm · Material: Stahlrohr verchromt Weitere Informationen: | | für Schlüsselweite: | 32 - 41 mm | Marke: | PADRE GERMANY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckrohre, Zugringschlüssel, Zug-Ringschlüssel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,82* | € 18,94* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,98* | € 19,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 12,50* | ab € 14,59* | € 19,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,83* | € 20,12* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 13,96* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|