Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckrohr f.Zugringschlüssel 839 R L.865mm f.SW 60-105mm PADRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5009004060
Herst.-Nr.:
     83990004
EAN/GTIN:
     4004254336959
Suchbegriffe:
Zugringschlüssel Aufsteckrohr
zugringschlüssel aufsteckrohr
Stahlrohr verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 865mm · Material: Stahlrohr verchromt
Weitere Informationen:
für Schlüsselweite:
60 - 105 mm
Marke:
PADRE GERMANY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckrohre, Zugringschlüssel, Zug-Ringschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 27,55*
€ 35,70*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 27,61*
€ 35,87*
7 Tage
unbekannt
1
€ 12,50*
ab € 28,92*
€ 37,44*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 29,13*
€ 37,66*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 29,33*
€ 37,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83990003
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.